0066543040000-SNODO SFERICO GE50-SX

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE50-SX
Rubix:170000000704903
Produttore:0066543040000
EAN:4012802534801
0066543040000-SNODO SFERICO GE50-SX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066543040000-SNODO SFERICO GE50-SX


Cuscinetto angolare GE... -SX, soggetto a manutenzione, in conformità alla norma DIN ISO 12 240-2
Snodo sferico a contatto obliquo, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-2, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso449 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr118000 N
Larghezza20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 253,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 309,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione