0066543550000-SNODO SFERICO GE60-SX

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE60-SX
Rubix:170000000704913
Produttore:0066543550000
EAN:4012802547313
0066543550000-SNODO SFERICO GE60-SX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066543550000-SNODO SFERICO GE60-SX


Cuscinetto angolare GE... -SX, soggetto a manutenzione, in conformità alla norma DIN ISO 12 240-2
Snodo sferico a contatto obliquo, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-2, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso738 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr161000 N
Larghezza23 mm
Codice doganale84833080
€ 336,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 410,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione