0066542660000-SNODO SFERICO GE40-SX

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE40-SX
Rubix:170000000704894
Produttore:0066542660000
EAN:4012802534696
0066542660000-SNODO SFERICO GE40-SX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066542660000-SNODO SFERICO GE40-SX


Cuscinetto angolare GE... -SX, soggetto a manutenzione, in conformità alla norma DIN ISO 12 240-2
Snodo sferico a contatto obliquo, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-2, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso331 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr90800 N
Larghezza19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 169,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione