0066543200000-SNODO SFERICO GE100-SX

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE100-SX
Rubix:170000000704907
Produttore:0066543200000
EAN:4012802534771
0066543200000-SNODO SFERICO GE100-SX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066543200000-SNODO SFERICO GE100-SX


Cuscinetto angolare GE... -SX, soggetto a manutenzione, in conformità alla norma DIN ISO 12 240-2
Snodo sferico a contatto obliquo, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-2, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2360 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr339000 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 381,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 465,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione