SNODI SFERICI GAC 30 F

Snodi sferici a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GAC 30 F
Rubix:160000000402514
Produttore:6608
EAN:7316577003034
SNODI SFERICI GAC 30 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GAC 30 F


Cuscinetti a strisciamento Sferici radiali Snodi sferici a contatto obliquo e reggispinta Nessuno
Gli snodi sferici a contatto obliquo sono stati progettati per sopportare carichi assiali e radiali combinati. I singoli cuscinetti possono sopportare carichi assiali che agiscono in una direzione. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/PTFE FRP che è esente da manutenzione. Tuttavia, la lubrificazione, che si può applicare da ambo i lati, può prolungare la durata di esercizio del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso193,9 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Larghezza17 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
90,39 IVA esclusa
/ Unità
110,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione