0066544360000-SNODO SFERICO GE80-SX

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE80-SX
Rubix:170000000704921
Produttore:0066544360000
EAN:4012802534818
0066544360000-SNODO SFERICO GE80-SX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066544360000-SNODO SFERICO GE80-SX


Cuscinetto angolare GE... -SX, soggetto a manutenzione, in conformità alla norma DIN ISO 12 240-2
Snodi sferici a contatto obliquo, richiedenti manutenzione, accoppiamento di strisciamento in acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-2, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1397 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr245000 N
Larghezza29 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 284,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione