0066519170000-SNODO SFERICO GE70-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE70-SW-A
Rubix:170000000704746
Produttore:0066519170000
EAN:4012802532777
0066519170000-SNODO SFERICO GE70-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066519170000-SNODO SFERICO GE70-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x110x110 mm
Peso1100 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr627000 N
Larghezza25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
231,77 IVA esclusa
/ Unità
282,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione