SNODI SFERICI GAC 60 F

Snodi sferici a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GAC 60 F
Rubix:160000000402519
Produttore:6619
EAN:7316577003065
SNODI SFERICI GAC 60 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GAC 60 F


Cuscinetti a strisciamento Sferici radiali Snodi sferici a contatto obliquo e reggispinta Nessuno
Gli snodi sferici a contatto obliquo sono stati progettati per sopportare carichi assiali e radiali combinati. I singoli cuscinetti possono sopportare carichi assiali che agiscono in una direzione. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/PTFE FRP che è esente da manutenzione. Tuttavia, la lubrificazione, che si può applicare da ambo i lati, può prolungare la durata di esercizio del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x95x95 mm
Peso672 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Larghezza23 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
158,22 IVA esclusa
/ Unità
193,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione