0066519840000-SNODO SFERICO GE80-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE80-SW-A
Rubix:170000000704748
Produttore:0066519840000
EAN:4012802532753
0066519840000-SNODO SFERICO GE80-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066519840000-SNODO SFERICO GE80-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x125x125 mm
Peso1560 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr734000 N
Larghezza29 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
268,55 IVA esclusa
/ Unità
327,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione