Riferimenti
SKF:GAC 25 F
Rubix:160000000402513
Produttore:6606
EAN:7316577003027


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GAC 25 F
Cuscinetti a strisciamento Sferici radiali Snodi sferici a contatto obliquo e reggispinta Nessuno
Gli snodi sferici a contatto obliquo sono stati progettati per sopportare carichi assiali e radiali combinati. I singoli cuscinetti possono sopportare carichi assiali che agiscono in una direzione. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/PTFE FRP che è esente da manutenzione. Tuttavia, la lubrificazione, che si può applicare da ambo i lati, può prolungare la durata di esercizio del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 127,6 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Larghezza | 15 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore