0066520500000-SNODO SFERICO GE100-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE100-SW-A
Rubix:170000000704754
Produttore:0066520500000
EAN:4012802532869
0066520500000-SNODO SFERICO GE100-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066520500000-SNODO SFERICO GE100-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x150x150 mm
Peso2211 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1020000 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
450,96 IVA esclusa
/ Unità
550,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione