0066515340000-SNODO SFERICO GE25-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-SW-A
Rubix:170000000704718
Produttore:0066515340000
EAN:4012802532494
0066515340000-SNODO SFERICO GE25-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066515340000-SNODO SFERICO GE25-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x47x47 mm
Peso140 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr143000 N
Larghezza15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
64,25 IVA esclusa
/ Unità
78,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione