0066518520000-SNODO SFERICO GE60-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE60-SW-A
Rubix:170000000704741
Produttore:0066518520000
EAN:4012802532661
0066518520000-SNODO SFERICO GE60-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066518520000-SNODO SFERICO GE60-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x95x95 mm
Peso720 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr483000 N
Larghezza23 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
147,57 IVA esclusa
/ Unità
180,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione