0066516900000-SNODO SFERICO GE40-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE40-SW-A
Rubix:170000000704731
Produttore:0066516900000
EAN:4012802532623
0066516900000-SNODO SFERICO GE40-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066516900000-SNODO SFERICO GE40-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x68x68 mm
Peso335 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr272000 N
Larghezza19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
91,94 IVA esclusa
/ Unità
112,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione