0066518010000-SNODO SFERICO GE55-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE55-SW-A
Rubix:170000000704739
Produttore:0066518010000
EAN:4012802532692
0066518010000-SNODO SFERICO GE55-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066518010000-SNODO SFERICO GE55-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso668 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr448000 N
Larghezza23 mm
Codice doganale84833080
268,37 IVA esclusa
/ Unità
327,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione