0066521230000-SNODO SFERICO GE120-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE120-SW-A
Rubix:170000000704758
Produttore:0066521230000
EAN:4012802532814
0066521230000-SNODO SFERICO GE120-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066521230000-SNODO SFERICO GE120-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x180x180 mm
Peso4100 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1500000 N
Larghezza38 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
798,37 IVA esclusa
/ Unità
974,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione