0066517390000-SNODO SFERICO GE45-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-SW-A
Rubix:170000000704735
Produttore:0066517390000
EAN:4012802532654
0066517390000-SNODO SFERICO GE45-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066517390000-SNODO SFERICO GE45-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x75x75 mm
Peso420 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr319000 N
Larghezza20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
95,12 IVA esclusa
/ Unità
116,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione