0066542820000-SNODO SFERICO GE45-SX

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-SX
Rubix:170000000704898
Produttore:0066542820000
EAN:4012802547306
0066542820000-SNODO SFERICO GE45-SX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066542820000-SNODO SFERICO GE45-SX


Cuscinetto angolare GE... -SX, soggetto a manutenzione, in conformità alla norma DIN ISO 12 240-2
Snodo sferico a contatto obliquo, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-2, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso414 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr106000 N
Larghezza20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
185,39 IVA esclusa
/ Unità
226,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione