SNODI SFERICI GAC 80 F

Snodi sferici a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GAC 80 F
Rubix:160000000402521
Produttore:6622
EAN:7316577003072
SNODI SFERICI GAC 80 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GAC 80 F


Cuscinetti a strisciamento Sferici radiali Snodi sferici a contatto obliquo e reggispinta Nessuno
Gli snodi sferici a contatto obliquo sono stati progettati per sopportare carichi assiali e radiali combinati. I singoli cuscinetti possono sopportare carichi assiali che agiscono in una direzione. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/PTFE FRP che è esente da manutenzione. Tuttavia, la lubrificazione, che si può applicare da ambo i lati, può prolungare la durata di esercizio del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x125x125 mm
Peso1437 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Gioco dei cuscinetticn
Larghezza29 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
316,02 IVA esclusa
/ Unità
385,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione