0066515930000-SNODO SFERICO GE30-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-SW-A
Rubix:170000000704725
Produttore:0066515930000
EAN:4012802532555
0066515930000-SNODO SFERICO GE30-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066515930000-SNODO SFERICO GE30-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x55x55 mm
Peso210 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr194000 N
Larghezza17 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
85,96 IVA esclusa
/ Unità
104,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione