0066520180000-SNODO SFERICO GE90-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE90-SW-A
Rubix:170000000704750
Produttore:0066520180000
EAN:4012802532821
0066520180000-SNODO SFERICO GE90-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066520180000-SNODO SFERICO GE90-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x140x140 mm
Peso2150 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr941000 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
435,48 IVA esclusa
/ Unità
531,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione