0066516580000-SNODO SFERICO GE35-SW-A

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE35-SW-A
Rubix:170000000704729
Produttore:0066516580000
EAN:4012802532531
0066516580000-SNODO SFERICO GE35-SW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066516580000-SNODO SFERICO GE35-SW-A


Snodo sferico a contatto obliquo, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-2, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x62x62 mm
Peso277 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr236000 N
Larghezza18 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
88,45 IVA esclusa
/ Unità
107,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione