Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11204-TVH, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:11204-TVH
Rubix:160000000375085
Produttore:0167001200000
EAN:4012801183420
0167001200000-CUSCINETTO A SFERE 11204-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167001200000-CUSCINETTO A SFERE 11204-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 112..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x47x47 mm
Peso186 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie112..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento15300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Codice doganale84821090
26,06 IVA esclusa
/ Unità
31,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.