Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11210-TVH, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:11210-TVH
Rubix:160000000375091
Produttore:0167001800000
EAN:4012801183482
0167001800000-CUSCINETTO A SFERE 11210-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167001800000-CUSCINETTO A SFERE 11210-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 112..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x90x90 mm
Peso850 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie112..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22900 N
Codice doganale84821090
63,59 IVA esclusa
/ Unità
77,57 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.