Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1212-TVH, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1212-TVH
Rubix:160000000374841
Produttore:0167004220000
EAN:4012801262194
0167004220000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1212-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167004220000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1212-TVH


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso900 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Codice doganale84821090
43,78 IVA esclusa
/ Unità
53,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.