Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2206-2RS-TVH, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:2206-2RS-TVH
Rubix:160000000374942
Produttore:0167027600000
EAN:4012801160322
0167027600000-CUSCINETTO A SFERE 2206-2RS-TVH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167027600000-CUSCINETTO A SFERE 2206-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x62x62 mm
Peso265 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r4650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15900 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,42 IVA esclusa
/ Unità
23,69 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.