Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2213-K-TVH-C3, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2213-K-TVH-C3
Rubix:160000000374928
Produttore:0389046670030
EAN:4012801025089
0389046670030-CUSCINETTO A SFERE 2213-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389046670030-CUSCINETTO A SFERE 2213-K-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x120x120 mm
Peso1305 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84821090
68,18 IVA esclusa
/ Unità
83,18 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.