Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2304, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:2304
Rubix:160000000375018
Produttore:0167068460000
EAN:4012801161107
0167068460000-CUSCINETTO A SFERE 2304
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167068460000-CUSCINETTO A SFERE 2304


Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x52x52 mm
Peso209 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23
Regime di riferimento13800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17600 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,12 IVA esclusa
/ Unità
30,65 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.