Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2306-K-TVH-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2306-K-TVH-C3
Rubix:160000000375057
Produttore:0389060660030
EAN:4012801161183
0389060660030-CUSCINETTO A SFERE 2306-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389060660030-CUSCINETTO A SFERE 2306-K-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x72x72 mm
Peso489 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84821090
36,08 IVA esclusa
/ Unità
44,02 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.