Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2307-K-TVH-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2307-K-TVH-C3
Rubix:160000000375058
Produttore:0389060820030
EAN:4012801191579
0389060820030-CUSCINETTO A SFERE 2307-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389060820030-CUSCINETTO A SFERE 2307-K-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x80x80 mm
Peso657 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40500 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.