Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2307-TVH-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:2307-TVH-C3
Rubix:160000000375026
Produttore:0167072140030
EAN:4012801191593
0167072140030-CUSCINETTO A SFERE 2307-TVH-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167072140030-CUSCINETTO A SFERE 2307-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x80x80 mm
Peso675 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40500 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
41,96 IVA esclusa
/ Unità
51,19 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.