Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2309-K-TVH-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2309-K-TVH-C3
Rubix:160000000375061
Produttore:0389071940030
EAN:4012801191692


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 0389071940030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-K-TVH-C3
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1200 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 55000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,81 IVA inclusa
- Esaurito