Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2207-2RS-TVH-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:2207-2RS-TVH-C3
Rubix:160000000374944
Produttore:0167028080030
EAN:4026677512086
0167028080030-CUSCINETTO A SFERE 2207-2RS-TVH-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167028080030-CUSCINETTO A SFERE 2207-2RS-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso403 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r5100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,20 IVA esclusa
/ Unità
30,74 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.