Cuscinetto a sezione sottile FAG 61820-2RZ, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 100 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
FAG:61820-2RZ
Rubix:999250424010424
Produttore:3027513190000
EAN:4064328631359
3027513190000-CUSCINETTO A SFERE 61820-2RZ
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno100 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 3027513190000-CUSCINETTO A SFERE 61820-2RZ


Deep groove ball bearing 618..-2RZ, single row, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento4150 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21300 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
90,56 IVA esclusa
/ Unità
110,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.