Riferimenti
3M:7000103726
Rubix:999190300024541
Produttore:7000103726
EAN:4046719886746

Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 28 dB |
| Cordati | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : PP-01-002X INSERTI MONOUSO SNR=28 DB 7000103726
Morbida schiuma polimerica esclusiva, ad assorbimento di energia. Il materiale solido, a lenta riespansione, favorisce un’ottima tenuta. La speciale forma cilindrica si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e garantisce una tenuta sicura.
PP-01-002X INSERTI MONOUSO SNR=28 DB
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 28 dB |
| Cordati | no |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | clorurodipolivinile (pvc) |
| Tipologia | usa e getta |
| Materiale | pvc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito