Riferimenti
Elesa+Ganter:238381
Rubix:160000000521379
Produttore:ERZ-p



Documenti
Dettagli del prodotto : 238381 ERZ.63 P-M10X50
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Applicazioni
Particularly suitable when the operating angle is limited for reasons of space
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 52 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
