6953363-SUPPORTI T2711-29-W32-3-09-3-24
Fresa filettatrice in carburo cementato multi-filetto T2711-29-W32-3-09-3-24
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:T2711-29-W32-3-09-3-24
Rubix:999240117040176
Produttore:6953363

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 29 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 76,5 mm |
| Lunghezza totale | 149 mm |
Dettagli del prodotto : 6953363-SUPPORTI T2711-29-W32-3-09-3-24
Fresa filettatrice in carburo cementato multi-filetto T2711-29-W32-3-09-3-24
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 29 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 76,5 mm |
| Lunghezza totale | 149 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 796,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 971,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione