7020615-SUPPORTI T2712-35-W32-3-11-2-40.5
Fresa filettatrice multifilo in metallo duro T2712-35-W32-3-11-2-40.5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:T2712-35-W32-3-11-2-40.5
Rubix:999240117040180
Produttore:7020615

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 35 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Lunghezza totale | 180 mm |
Dettagli del prodotto : 7020615-SUPPORTI T2712-35-W32-3-11-2-40.5
Fresa filettatrice multifilo in metallo duro T2712-35-W32-3-11-2-40.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 35 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 823,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1004,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione