7013085-SUPPORTI T2711-24-W25-3-09-2-31.5

Fresa per filettare multi-filetto in carburo integrale T2711-24-W25-3-09-2-31.5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:T2711-24-W25-3-09-2-31.5
Rubix:999240117040175
Produttore:7013085
7013085-SUPPORTI T2711-24-W25-3-09-2-31.5

Riepilogo info tecniche

Diametro24 mm
Profondità di lavorazione64,5 mm
Lunghezza totale132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7013085-SUPPORTI T2711-24-W25-3-09-2-31.5


Fresa per filettare multi-filetto in carburo integrale T2711-24-W25-3-09-2-31.5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro24 mm
Profondità di lavorazione64,5 mm
Lunghezza totale132 mm
Diametro stelo25 mm
Numero di denti3
Materiale del corpoacciaio
569,70 IVA esclusa
/ Unità
695,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione