7013086-SUPPORTI T2711-40-W40-3-14-3-30

Fresa per filettare in carburo integrale multi-filettatura T2711-40-W40-3-14-3-30

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:T2711-40-W40-3-14-3-30
Rubix:999240117040185
Produttore:7013086
7013086-SUPPORTI T2711-40-W40-3-14-3-30

Riepilogo info tecniche

Diametro40 mm
Profondità di lavorazione103 mm
Lunghezza totale187 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7013086-SUPPORTI T2711-40-W40-3-14-3-30


Fresa per filettare in carburo integrale multi-filettatura T2711-40-W40-3-14-3-30

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro40 mm
Profondità di lavorazione103 mm
Lunghezza totale187 mm
Diametro stelo40 mm
Numero di denti3
Materiale del corpoacciaio
1040,40 IVA esclusa
/ Unità
1269,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione