7020617-SUPPORTI T2711-20-W20-3-06-2-25.4

Fresa per filettare multi-file in metallo duro integrale T2711-20-W20-3-06-2-25.4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:T2711-20-W20-3-06-2-25.4
Rubix:999240117040179
Produttore:7020617
7020617-SUPPORTI T2711-20-W20-3-06-2-25.4

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Profondità di lavorazione53,9 mm
Lunghezza totale113 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7020617-SUPPORTI T2711-20-W20-3-06-2-25.4


Fresa per filettare multi-file in metallo duro integrale T2711-20-W20-3-06-2-25.4

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Profondità di lavorazione53,9 mm
Lunghezza totale113 mm
Diametro stelo20 mm
Numero di denti3
Materiale del corpoacciaio
484,20 IVA esclusa
/ Unità
590,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione