7013088-SUPPORTI T2712-24-W25-3-09-2-31.5

Fresa per filettare in metallo duro multi-filetto T2712-24-W25-3-09-2-31.5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:T2712-24-W25-3-09-2-31.5
Rubix:999240117040181
Produttore:7013088
7013088-SUPPORTI T2712-24-W25-3-09-2-31.5

Riepilogo info tecniche

Diametro24 mm
Profondità di lavorazione79,5 mm
Lunghezza totale147 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7013088-SUPPORTI T2712-24-W25-3-09-2-31.5


Fresa per filettare in metallo duro multi-filetto T2712-24-W25-3-09-2-31.5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro24 mm
Profondità di lavorazione79,5 mm
Lunghezza totale147 mm
Diametro stelo25 mm
Numero di denti3
Materiale del corpoacciaio
626,40 IVA esclusa
/ Unità
764,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione