5603862-UTENSILI MTEC 1414D48 2.5ISO IC908
Fresa per filettare in carburo MTEC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Iscar:MTEC 1414D48 2.5ISO 908
Rubix:160000000131886
Produttore:5603862

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2,5 mm |
| Profondità di lavorazione | 105 mm |
Dettagli del prodotto : 5603862-UTENSILI MTEC 1414D48 2.5ISO IC908
Fresa per filettare ISO in carburo monoblocco per filettature interne.
Applicazioni
Meccanica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2,5 mm |
| Profondità di lavorazione | 105 mm |
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Lunghezza totale | 48,8 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Materiale | carburo |
| Tipo di filettatura | metrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 475,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 579,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore