7013110-SUPPORTI T2712-40-W40-3-14-2-50
Fresa filettatrice in carburo integrale multi-filetto T2712-40-W40-3-14-2-50
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:T2712-40-W40-3-14-2-50
Rubix:999240117040183
Produttore:7013110

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 127 mm |
| Lunghezza totale | 211 mm |
Dettagli del prodotto : 7013110-SUPPORTI T2712-40-W40-3-14-2-50
Fresa filettatrice in carburo integrale multi-filetto T2712-40-W40-3-14-2-50
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 127 mm |
| Lunghezza totale | 211 mm |
| Diametro stelo | 40 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 930,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1135,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione