7013089-SUPPORTI T2712-29-W32-3-09-2-36
Fresa filettatrice in carburo integrale multi-filetto T2712-29-W32-3-09-2-36
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:T2712-29-W32-3-09-2-36
Rubix:999240117040184
Produttore:7013089

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 29 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 94,5 mm |
| Lunghezza totale | 167 mm |
Dettagli del prodotto : 7013089-SUPPORTI T2712-29-W32-3-09-2-36
Fresa filettatrice in carburo integrale multi-filetto T2712-29-W32-3-09-2-36
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 29 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 94,5 mm |
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 721,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 880,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione