7020619-SUPPORTI T2711-31-W32-3-09-3-25.4
Fresa per filettatura in metallo duro a più filetti T2711-31-W32-3-09-3-25.4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:T2711-31-W32-3-09-3-25.4
Rubix:999240117040177
Produttore:7020619

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 31 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 80,7 mm |
| Lunghezza totale | 153 mm |
Dettagli del prodotto : 7020619-SUPPORTI T2711-31-W32-3-09-3-25.4
Fresa per filettatura in metallo duro a più filetti T2711-31-W32-3-09-3-25.4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 31 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 80,7 mm |
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 796,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 971,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione