7020618-SUPPORTI T2711-26-W25-3-09-2-32.7

Fresa per filettare multi-filetto in carburo integrale T2711-26-W25-3-09-2-32.7

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:T2711-26-W25-3-09-2-32.7
Rubix:999240117040178
Produttore:7020618
7020618-SUPPORTI T2711-26-W25-3-09-2-32.7

Riepilogo info tecniche

Diametro26 mm
Profondità di lavorazione68 mm
Lunghezza totale135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7020618-SUPPORTI T2711-26-W25-3-09-2-32.7


Fresa per filettare multi-filetto in carburo integrale T2711-26-W25-3-09-2-32.7

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro26 mm
Profondità di lavorazione68 mm
Lunghezza totale135 mm
Diametro stelo25 mm
Numero di denti3
Materiale del corpoacciaio
569,70 IVA esclusa
/ Unità
695,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione