6953362-SUPPORTI T2711-19-W20-3-06-2-24
Fresa filettatrice in carburo integrale multifilo T2711-19-W20-3-06-2-24
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:T2711-19-W20-3-06-2-24
Rubix:180000000065664
Produttore:6953362

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 19 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
Dettagli del prodotto : 6953362-SUPPORTI T2711-19-W20-3-06-2-24
Fresa filettatrice in carburo integrale multifilo T2711-19-W20-3-06-2-24
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 19 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 484,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 590,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione