Riferimenti
INA:K20X26X17-A/0-7
Rubix:160000000398698
Produttore:0001942476063
EAN:4012802894240


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0001942476063-GABBIA A RULLINI K20X26X17-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 17 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 11200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 26000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19200 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore