GDR 12V-105 SOLO IN L-BOXX AVVIT.IMP. 06019A6906
GDR 10,8 V-LI solo Click&Go, L-BOXX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:GDR 12V-105 (06019A6906)
Rubix:999190700002213
Produttore:06019A6906
EAN:3165140773201





Dettagli del prodotto : GDR 12V-105 SOLO IN L-BOXX AVVIT.IMP. 06019A6906
Avvitatori a impulsi a batteria GDR 10,8-LI; L'avvitatore a impulsi a batteria più compatto della sua categoria; Con i suoi 137 mm, è l'avvitatore a impulsi più compatto della categoria 10,8 V per una presa ottimale, soprattutto durante i lavori di avvitamento in
altezza e in punti difficili da raggiungere; Coppia eccezionale (105 Nm) per l'80% delle applicazioni più comuni su metallo e calcestruzzo; Numero di giri elevato (2.600 giri/min) per un avanzamento rapido del lavoro; Batterie Premium con innovativa tecnologia agli ioni di litio per una maggiore durata e un'autonomia imbattibile; Sistema ECP (Electronic Cell Protection) Bosch: protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo; illuminazione a LED integrata per una migliore visibilità anche in luoghi bui
altezza e in punti difficili da raggiungere; Coppia eccezionale (105 Nm) per l'80% delle applicazioni più comuni su metallo e calcestruzzo; Numero di giri elevato (2.600 giri/min) per un avanzamento rapido del lavoro; Batterie Premium con innovativa tecnologia agli ioni di litio per una maggiore durata e un'autonomia imbattibile; Sistema ECP (Electronic Cell Protection) Bosch: protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo; illuminazione a LED integrata per una migliore visibilità anche in luoghi bui
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 440x355x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1300 g |
| Peso imballaggio | 3271 g |
| Tensione | 12 V |
| Coppia massima | 105 N.m |
| Peso | 1,3 kg |
| Senza fili | sì |
| Modello | gdr 12v-105 professional |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84672920 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
